SATI ITALIA SPA - SAT1020402 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -150X100 ZS - 1020402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8001024518375
Artikelnummer
SAT1020402
Herstellernummer
1020402
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
2.267 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
350 N/m


