SATI ITALIA SPA - SAT1030002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 ZS - 1030002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8001024423785
Artikelnummer
SAT1030002
Herstellernummer
1030002
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


