SATI ITALIA SPA - SAT1030008 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 500 ZS - 1030008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8001024426434
Artikelnummer
SAT1030008
Herstellernummer
1030008
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


