SATI ITALIA SPA - SAT1030051 S5 COP.RETTILINEI M 2 B 50 ZS - 1030051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8001024435047
Artikelnummer
SAT1030051
Herstellernummer
1030051
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


