SATI ITALIA SPA - SAT1030056 S5 COP.RETTILINEI M 2 B 300 ZS - 1030056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 M
Produktserien
EAN
8001024418910
Artikelnummer
SAT1030056
Herstellernummer
1030056
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


