SATI ITALIA SPA - SAT1040051 S5 CURVA PIANA 45 80X80 ZS - 1040051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024422313
Artikelnummer
SAT1040051
Herstellernummer
1040051
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


