SATI ITALIA SPA - SAT1040301 S5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 ZS - 1040301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024417647
Artikelnummer
SAT1040301
Herstellernummer
1040301
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


