SATI ITALIA SPA - SAT1040403 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024519303
Artikelnummer
SAT1040403
Herstellernummer
1040403
Hersteller
SAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C