Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040406 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X100 ZS - 1040406

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040406 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8001024426403

Artikelnummer

SAT1040406

Herstellernummer

1040406

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 800 x 650 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.