SATI ITALIA SPA - SAT1040458 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X50 ZS - 1040458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024575439
Artikelnummer
SAT1040458
Herstellernummer
1040458
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


