Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1040503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 ZS - 1040503

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1040503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 150 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887211301

Artikelnummer

SAT1040503

Herstellernummer

1040503

Hersteller

SAT

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

150 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.