SATI ITALIA SPA - SAT1040601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022926097
Artikelnummer
SAT1040601
Herstellernummer
1040601
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C