SATI ITALIA SPA - SAT1040606 S5 DERIVAZ. CROCE 400X50 ZS - 1040606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
7449076536809
Artikelnummer
SAT1040606
Herstellernummer
1040606
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C



