SATI ITALIA SPA - SAT1040653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 ZS - 1040653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024445930
Artikelnummer
SAT1040653
Herstellernummer
1040653
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


