SATI ITALIA SPA - SAT1040658 S5 DERIVAZ. CROCE 600X80 ZS - 1040658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Innenradius - 120 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
7449071711812
Artikelnummer
SAT1040658
Herstellernummer
1040658
Hersteller
SAT
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Innenradius:
120 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


