SATI ITALIA SPA - SAT1040988 S5 RIDUZ. C 400 - 300 H 50 ZS - 1040988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
7449074925629
Artikelnummer
SAT1040988
Herstellernummer
1040988
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


