SATI ITALIA SPA - SAT1041002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 ZS - 1041002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001024435573
Artikelnummer
SAT1041002
Herstellernummer
1041002
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


