Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041003 S5 RIDUZ. C 200 - 80 H 80 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041003 S5 RIDUZ. C 200 - 80 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8001024435580

Artikelnummer

SAT1041003

Herstellernummer

1041003

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Raccordo di riduzione centrale in acciaio zincato Sendzimir. Si collega inserendola a incastro nelle estremità "femmina"o con i giunti lineari (GTO) per le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. In centro ad ogni estermità della base un'area anulare a rilievo e appositamente forata garantisce la connessione elettrica.