SATI ITALIA SPA - SAT1041007 S5 RIDUZ. C 300 -100 H 80 ZS - 1041007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8001024435627
Artikelnummer
SAT1041007
Herstellernummer
1041007
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


