Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041009 S5 RIDUZ. C 300 -200 H 80 ZS - 1041009

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041009 S5 RIDUZ. C 300 -200 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887011758

Artikelnummer

SAT1041009

Herstellernummer

1041009

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.