SATI ITALIA SPA - SAT1041012 S5 RIDUZ. C 500 -400 H 80 ZS - 1041012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032887011772
Artikelnummer
SAT1041012
Herstellernummer
1041012
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


