Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041033 S5 RIDUZ. C 200-150 H 100 ZS - 1041033

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041033 S5 RIDUZ. C 200-150 H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8013768804621

Artikelnummer

SAT1041033

Herstellernummer

1041033

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.