Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041037 S5 RIDUZ. C 400-300 H 100 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041037 S5 RIDUZ. C 400-300 H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8001021301512

Artikelnummer

SAT1041037

Herstellernummer

1041037

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.