SATI ITALIA SPA - SAT1041039 S5 RIDUZ. C 500-400 H 100 ZS - 1041039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8001022897830
Artikelnummer
SAT1041039
Herstellernummer
1041039
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


