SATI ITALIA SPA - SAT1041060 S5 RIDUZ. DX 300-200 H 80 ZS - 1041060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032887211882
Artikelnummer
SAT1041060
Herstellernummer
1041060
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


