Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041073 S5 RIDUZ. DX 150-100 H 50 ZS - 1041073

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041073 S5 RIDUZ. DX 150-100 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8013768978360

Artikelnummer

SAT1041073

Herstellernummer

1041073

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.