SATI ITALIA SPA - SAT1041095 S5 RIDUZ. DX 600-500 H 100 ZS - 1041095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449077833280
Artikelnummer
SAT1041095
Herstellernummer
1041095
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


