SATI ITALIA SPA - SAT1041106 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8032887012069
Artikelnummer
SAT1041106
Herstellernummer
1041106
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C