SATI ITALIA SPA - SAT1041141 S5 RIDUZ. SX 300-200 H 100 ZS - 1041141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
7449071077222
Artikelnummer
SAT1041141
Herstellernummer
1041141
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


