SATI ITALIA SPA - SAT1041142 S5 RIDUZ. SX 400-300 H 100 ZS - 1041142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
7449070075328
Artikelnummer
SAT1041142
Herstellernummer
1041142
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


