Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041145 S5 RIDUZ. SX 600-500 H 100 ZS - 1041145

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041145 S5 RIDUZ. SX 600-500 H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

7449079545402

Artikelnummer

SAT1041145

Herstellernummer

1041145

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQe CE.