SATI ITALIA SPA - SAT1041301 S5 CURVA SALITA 90 50X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024417654
Artikelnummer
SAT1041301
Herstellernummer
1041301
Hersteller
SAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
120 mm
Farbe:
sonstige
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C