Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1041456 S5 CURVA DISC. 45 300X50 ZS - 1041456

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1041456 S5 CURVA DISC. 45 300X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024413472

Artikelnummer

SAT1041456

Herstellernummer

1041456

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

120 mm

Farbe:

sonstige

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 50 mm, ingrombro 170 x 105 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.