SATI ITALIA SPA - SAT1042557 S5 DERIV.T DISC.SGH. 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032887010737
Artikelnummer
SAT1042557
Herstellernummer
1042557
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 696 x 536 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.