Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042601 S5 DERIV.T DISC.SGH.100X100 ZS - 1042601

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1042601 S5 DERIV.T DISC.SGH.100X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 100 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm

  • Höhe der Seitenwand - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8001021829115

Artikelnummer

SAT1042601

Herstellernummer

1042601

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

100 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

100 mm

Höhe der Seitenwand:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 251 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.