SATI ITALIA SPA - SAT1042606 S5 DERIV.T DISC.SGH.500X100 ZS - 1042606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768451252
Artikelnummer
SAT1042606
Herstellernummer
1042606
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
500 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
500 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Derivazione in discesa metallica a T con inversione di piano e completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 796 x 636 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


