SATI ITALIA SPA - SAT1042704 S5 DER.T SALITA A COP.200X80ZS - 1042704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
7449071724393
Artikelnummer
SAT1042704
Herstellernummer
1042704
Hersteller
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 193 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


