Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042754 S5 DERIV. T SALITA 300X100 ZS - 1042754

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1042754 S5 DERIV. T SALITA 300X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 120 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768804652

Artikelnummer

SAT1042754

Herstellernummer

1042754

Hersteller

SAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

120 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Derivazione in salita metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 248 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.