Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1042802 S5 DERIV T SAL.SGH. 80X80 ZS - 1042802

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1042802 S5 DERIV T SAL.SGH. 80X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 80 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 80 mm

  • Höhe der Seitenwand - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

7449070803631

Artikelnummer

SAT1042802

Herstellernummer

1042802

Hersteller

SAT

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

80 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

80 mm

Höhe der Seitenwand:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 231 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezioneIP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.