SATI ITALIA SPA - SAT1042806 S5 DERIV. T SAL.SGH. 300X80 ZS - 1042806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887210885
Artikelnummer
SAT1042806
Herstellernummer
1042806
Hersteller
SAT
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 596 x 436 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


