Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043308 S5 FLANGIA DI RACC. 600X80 ZS - 1043308

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043308 S5 FLANGIA DI RACC. 600X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768433920

Artikelnummer

SAT1043308

Herstellernummer

1043308

Hersteller

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 664 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.