SATI ITALIA SPA - SAT1043324 S5 FLANGIA DI RACC. 300X100 ZS - 1043324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022815414
Artikelnummer
SAT1043324
Herstellernummer
1043324
Hersteller
SAT
S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 364 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


