Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043501 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 50 ZS - 1043501

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043501 S5 GIUNTO SNODO VERT. H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

7449073039365

Artikelnummer

SAT1043501

Herstellernummer

1043501

Hersteller

SAT

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

50...50 mm

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

S5 Giunto a snodo verticale metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 20 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Consente di realizzare variazioni di quota, curve in salita o discesa. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.