Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043552 S5 COPRIGIUNTO COP. B 80 ZS - 1043552

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043552 S5 COPRIGIUNTO COP. B 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021803054

Artikelnummer

SAT1043552

Herstellernummer

1043552

Hersteller

SAT

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Coprigiunto metallico per coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm, profondità 65 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sul coperchio. Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema nei seguenti casi:A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP40. B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative. La continuità elettrica è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità dei due coperchi tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.