SATI ITALIA SPA - SAT1043553 S5 COPRIGIUNTO COP. B 100 ZS - 1043553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024534832
Artikelnummer
SAT1043553
Herstellernummer
1043553
Hersteller
SAT
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
S5 Coprigiunto metallico per coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, profondità 65 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sul coperchio. Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema nei seguenti casi:A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP40. B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative. Lacontinuità elettrica è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità dei due coperchi tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


