SATI ITALIA SPA - SAT1043572 S5 PIASTR. BLOCCA COP. ZS - 1043572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001021136282
Artikelnummer
SAT1043572
Herstellernummer
1043572
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Piastrina di bloccaggio del coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 20 mm, altezza 47 mm, profondità 15 mm. Per il bloccaggio del coperchio in situazioni critiche. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.


