Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043606 S5 COPRIGIUNTO BASE B 300 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043606 S5 COPRIGIUNTO BASE B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021578921

Artikelnummer

SAT1043606

Herstellernummer

1043606

Hersteller

SAT

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Coprigiunto metallico per base. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, profondità 65 mm. Nelle passerelle: da utilizzare quando, per l’accostamento di due estremità maschie delle basi aventi asperità causate da tagli eseguiti in cantiere, si potrebbero creare situazioni suscettibili di danneggiare i cavi. Nei canali: realizza il grado di protezione IP 40 e IP 44 delle basi. - IP 40: da utilizzare in caso di tagli in cantiere o difficili situazioni installative per le quali l’accostamento delle estremità maschie delle basi non garantisca il grado di protezione richiesto. - IP 44: da utilizzare sempre nelle giunzioni tra estremità maschie delle basi: di canali con canali o di canali con accessori o accessori con accessori. Utilizzareanche la guarnizione autoadesiva. La continuità delle passerelle e nei canali è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità delle due basi, tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.