Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043902 S5 KIT - IP 44 100X80 ZS - 1043902

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043902 S5 KIT - IP 44 100X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021803092

Artikelnummer

SAT1043902

Herstellernummer

1043902

Hersteller

SAT

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 125 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Simonta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.