Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1043971 S5 PIASTRINA DI TERRA - PTCE - 1043971

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1043971 S5 PIASTRINA DI TERRA - PTCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024417678

Artikelnummer

SAT1043971

Herstellernummer

1043971

Hersteller

SAT

Piastrina di terra per collegamenti equipotenzialiIn rame nichelato. Spessore 1 mm. Sezione 18 mmq. Garantisce la continuità elettrica dei vari componenti del sistema S5, nelle giunzioni “maschio-maschio”. Il collegamento agli elementi della canalizzazione avviene tramite viti apposite. Il simbolo "terra"è riportato sulle viti, sulle piastrine, sulle estremità degli elementi lineari, degli accessori, dei coperchi. Per evitare eventuali corrosioni nei punti di contatto con l’acciaio zincato della canalizzazione, la piastrina in rame viene nichelata affinché si realizzi un contatto sicuro fra due materiali non compatibili. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.