SATI ITALIA SPA - SAT1050002 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 80 ZS - 1050002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 80 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024423303
Artikelnummer
SAT1050002
Herstellernummer
1050002
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Breite:
80 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
196 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


